{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 406 | |
Bază chimică | Etil-cianoacrilat | |
Vâscozitate dinamică | 20 mPas | |
Densitate | 1,1 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Intervalul de temperatură | -40 °C - 120 °C | |
Rezistenţa manuală după | 2 s - 10 s | |
recomandat pentru material | Elastomer; PE; PP | |
Joc maxim | 0,15 mm | |
Rezistenţa la forfecare prin întindere | 15,5 N/mm2 | |
Culoarea | transparent | |
Cantitate de umplere | 20 ml | |
Temperatură de depozitare | 2 °C - 8 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 20 lună | |
Marcare substanţe periculoase | GHS07: Semnul exclamării | |
Tip produs | Adeziv instant |
Cod articol | 083362 406_DIE | |
EAN / GTIN | 4058093011829 | |
Număr producător | 2235002 |