{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Bază chimică | Etil-cianoacrilat | |
Vâscozitate dinamică | 2.000 mPas - 4.000 mPas | |
Densitate | 1,06 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 95 °C | |
Rezistenţa manuală după | 30 s - 90 s | |
Rezistenţa la forfecare prin întindere | 18 N/mm2 - 28 N/mm2 | |
Culoarea | negru | |
Cantitate de umplere | 20 ml | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
Marcare substanţe periculoase | GHS07: Semnul exclamării | |
Tip produs | Adeziv instant |
Cod articol | 083361 BLACK | |
EAN / GTIN | 4067263117728 | |
Număr producător | 083361 BLACK |