Agenţi de etanşare pentru suprafeţe 518

Cod articol: 083338 518
(176,00 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Marcare substanţe periculoase: GHS07: Semnul exclamării

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului LOCTITE 518
    Bază chimică Dimetilacrilat ester
    Vâscozitate dinamică 750.000 mPas - 1.000.000 mPas
    Densitate 1,1 g/cm3
    Forma lichid
    Punct de aprindere 100 °C
    Intervalul de temperatură -55 °C - 150 °C
    Rezistenţa manuală după 1 min
    Rezistenţa la funcţionare conform 0,25 h
    Caracteristici fluorescent la radiaţie UV; fluorescent la radiaţie UV; Rezistent la ulei; rezistent la apă; rezistent la glicol
    recomandat pentru material Oţel; Aluminiu
    recomandat pentru domeniu de utilizare Etanşare de suprafaţă
    Joc maxim 0,25 mm
    Clasă de rezistenţă rezistenţă medie
    Culoarea roşie
    Cantitate de umplere 25 ml
    Temperatură de depozitare 8 °C - 21 °C
    Valabilitate de la data producţiei 24 lună
    Marcare substanţe periculoase GHS07: Semnul exclamării
    Tip produs Substanţă de etanşare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 083338 518
    EAN / GTIN 4058093019474
    Număr producător 2392090

    Descriere

    Execuţie:

    Substanţele de etanşare înlocuiesc cânepa, benzile de etanşare şi pastele, sunt rezistente la gaze, lichide, aer, apă, uleiuri, hidrocarburi şi numeroase produse chimice. Contactul complet pe suprafeţe garantează etanşeitate de 100 %. Răsucirea sau corecturile poziţiilor sunt posibile în orice moment cu o unealtă obişnuită, înaintea întăririi. Resturile de substanţe de etanşare nu înfundă filtrele şi supapele.
    Produs de etanşare a suprafeţelor, semiflexibil, cu rezistenţă medie, pentru utilizarea pe flanşe din fontă, aluminiu şi oţel rezistente la torsiune. Poate acoperi fante de până la 0,25 mm şi formează o etanşare flexibilă, rezistentă la substanţe chimice şi solidă. Îmbinările pot fi uşor dizolvate chiar şi după o utilizare îndelungată.
    • Rezistenţă mai mare pe suprafeţe impurificate
    • Flexibilitate şi aderenţă crescute
    • Efect de etanşare îmbunătăţit
    • Acoperire mai bună a spaţiilor
    • Performant pe suprafeţe metalice inactive fără activator

    Aplicaţie:

    Material de rezistenţă medie pentru etanşarea suprafeţelor, cu utilizare universală şi cu toleranţă remarcabilă la murdărie. Ideal pentru flanşe de oţel, fontă şi aluminiu.

    Notă:

    Suprafeţele se curăţă cu soluţie de curăţare universală Cod 083391 şi Cod 083392 înaintea aplicării substanţei de etanşare.