Agenţi de etanşare pentru fileturi 53-14

Cod articol: 083322 53-14
(49,00 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ID producător Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului 53-14
    Bază chimică metacrilat anaerob
    Vâscozitate dinamică 430 mPas - 630 mPas
    Densitate 1,1 g/cm3
    Forma lichid
    Punct de aprindere 100 °C
    Intervalul de temperatură -55 °C - 150 °C
    Rezistenţa manuală după 10 min - 20 min
    Rezistenţa la funcţionare conform 1 h - 3 h
    Caracteristici fluorescent la radiaţie UV
    recomandat pentru material Metal
    Pentru tip filet Toate
    Pentru mărimea de filet M până la M20
    Pentru mărimea de filet în inch 3/4 inch
    Joc maxim 0,15 mm
    Clasă de rezistenţă rezistenţă medie
    Moment de rupere minim 8 Nm - 12 Nm
    Demontare cu sculă specială
    Culoarea maro
    Cantitate de umplere 50 ml
    Temperatură de depozitare 10 °C - 25 °C
    Valabilitate de la data producţiei 12 lună
    Tip produs Substanţă de etanşare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 083322 53-14
    EAN / GTIN 8029822036051
    Număr producător 53-14-050

    Descriere

    Execuţie:

    Substanţele de etanşare înlocuiesc cânepa, benzile de etanşare şi pastele, sunt rezistente la gaze, lichide, aer, apă, uleiuri, hidrocarburi şi numeroase produse chimice. Contactul complet pe suprafeţe garantează etanşeitate de 100 %. Răsucirea sau corecturile poziţiilor sunt posibile în orice moment cu o unealtă obişnuită, înaintea întăririi. Resturile de substanţe de etanşare nu înfundă filtrele şi supapele.

    Aplicaţie:

    Material de rezintență medie, garnituri hidraulice și pneumatice, etanșare imediată la presiuni scăzute, fără etichetare.

    Notă:

    Părţile filetului se curăţă cu soluţie de curăţare universală Cod 083391 şi Cod 083392 înaintea aplicării substanţei de etanşare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături