{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | LOCTITE 55 | |
Bază chimică | Multifilament PA | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 130 °C | |
Caracteristici | fără rigidizare | |
recomandat pentru material | Metal; Plastic | |
Pentru mărimea de filet M până la | M110 | |
Pentru mărimea de filet în inch | 4 inch | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă scăzută | |
Culoarea | alb | |
Lungime | 160 m | |
Temperatură de depozitare | 8 °C - 21 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 59 lună | |
Tip produs | Bandă de etanşare |
Cod articol | 083312 55 | |
EAN / GTIN | 4058093058244 | |
Număr producător | 2056936 |