{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | LOCTITE 243 | |
Bază chimică | Dimetilacrilat ester | |
Vâscozitate dinamică | 1.300 mPas - 3.000 mPas | |
Densitate | 1,15 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Punct de aprindere | 93 °C | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 180 °C | |
Rezistenţa manuală după | 10 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 2 h | |
Caracteristici | tixotrop; etanş; toleranţă la uleiuri; rezistenţă la vibraţii; împiedică înţepenirea | |
recomandat pentru material | Metal | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | Fixarea şuruburilor; amestec pentru etanşare; Domeniu de utilizare universal | |
Pentru mărimea de filet M până la | M36 | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă medie | |
Moment de rupere minim | 26 Nm | |
Demontare | cu sculă normală | |
Culoarea | albastru | |
Cantitate de umplere | 250 ml | |
Temperatură de depozitare | 8 °C - 21 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | |
Marcare substanţe periculoase | GHS07: Semnul exclamării | |
Tip produs | Fixarea şuruburilor |
Cod articol | 083303 243 | |
EAN / GTIN | 4058093009147 | |
Număr producător | 1560038 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Adeziv pentru fixarea şuruburilor, 250 ml, Denumirea producătorului: 243
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
138,50 €
|
|
Clasă de rezistenţă | rezistenţă medie | rezistenţă medie |
Forma | lichid | lichid |
Rezistenţa la funcţionare conform | 2 h | 3 h - 6 h |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | 24 lună |
Rezistenţa manuală după | 10 min | 5 min - 15 min |
Temperatură de depozitare | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Tip produs | Fixarea şuruburilor | Fixarea şuruburilor |