{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | LOCTITE 222 | |
Bază chimică | Dimetilacrilat ester | |
Vâscozitate dinamică | 900 mPas - 1.500 mPas | |
Densitate | 1,08 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Punct de aprindere | 100 °C | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 150 °C | |
Rezistenţa manuală după | 15 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 6 h | |
Caracteristici | tixotrop; fluorescent la radiaţie UV; rezistenţă la vibraţii; împiedică înţepenirea | |
recomandat pentru material | Metal | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | Fixarea şuruburilor; amestec pentru etanşare; Domeniu de utilizare universal | |
Pentru mărimea de filet M până la | M36 | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă scăzută | |
Moment de rupere minim | 6 Nm | |
Demontare | cu sculă normală | |
Culoarea | violet | |
Cantitate de umplere | 50 ml | |
Temperatură de depozitare | 8 °C - 21 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | |
Marcare substanţe periculoase | GHS07: Semnul exclamării | |
Tip produs | Fixarea şuruburilor |
Cod articol | 083301 222 | |
EAN / GTIN | 4058093008942 | |
Număr producător | 195743 |