{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 248 | |
Bază chimică | Dimetilacrilat ester | |
Densitate | 1,1 g/cm3 | |
Forma | păstos | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 150 °C | |
Rezistenţa manuală după | 5 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 6 h | |
Caracteristici | fluorescent la radiaţie UV; etanş; fără picurare; rezistenţă la vibraţii; Desfacerea este posibilă cu unelte normale | |
recomandat pentru material | Metal | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | Fixarea şuruburilor; toate îmbinările filetate | |
Pentru mărimea de filet M până la | M50 | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă medie | |
Moment de rupere minim | 17 Nm | |
Demontare | cu sculă normală | |
Culoarea | albastru | |
Cantitate de umplere | 19 ml | |
Temperatură de depozitare | 8 °C - 21 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 48 lună | |
Marcare substanţe periculoase | GHS07: Semnul exclamării | |
Tip produs | Fixarea şuruburilor |
Cod articol | 083300 248_EPIG | |
EAN / GTIN | 5010266007076 | |
Număr producător | 1714961 |