Agent de separare tip peliculă umedă cu conţinut de silicon SR Food 500 ml

Cod articol: 083092 500
(23,40 € / 1 Litre)
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conținut (ml) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Marcare substanţe periculoase: GHS02: Flacără; GHS07 Atenţie; GHS09 Periculos pentru mediu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Execuţie Doză de spray
    Cap de pulverizare Standard
    Conţinut 0,5 l
    Culoarea transparent
    Punct de fierbere 55 °C
    Punct de aprindere -26 °C
    Solubilitate în apă insolubil
    Intervalul de temperatură 200 °C
    Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS07 Atenţie; GHS09 Periculos pentru mediu
    Tip produs Spray cu silicon

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 083092 500
    EAN / GTIN 5412386065637
    Număr producător 32956-AA

    Descriere

    Execuţie:

    Agent pe bază de silicon de scoatere din matriţă cu certificare alimentară. Efect excepţional de separare la lucrul cu răşină termoplastică şi duroplast, precum şi cu numeroase tipuri de cauciuc. Recomandare de utilizare la materialele de ambalare care intră în contact cu alimentele.
    • Agent de separare siliconic cu aprobare NSF M1.
    • Interval de temperaturi de utilizare până la 200°C.
    • Conferă un luciu puternic materialelor plastice transparente.
    • Efect de ungere deosebit pentru scoaterea necomplicată din matriţă a pieselor fasonate cu greutate mică.

    Aplicaţie:

    Ca material auxiliar pentru scoaterea din matriţă a materialelor plastice şi cauciucului la lucrările de turnat sub presiune, în special la materialele de ambalare pentru industria alimentară. Ca agent de ungere a matriţelor şi de separare în sectorul tehnologic din industria alimentară.
    • Aplicaţi pe matriţa curată şi uscată o peliculă subţire uniformă de la o distanţă de 25 – 30 cm.
    • Lăsaţi să se usuce puţin la aer, până se evaporă solventul.
    • Dacă este necesar, repetaţi procedeul după puţin timp.
    • Instrucţiunile de siguranţă pentru prelucrare sunt incluse în fişa tehnică de securitate actuală (SDB).

    Notă:

    Conţine siliconi cu efect de separare puternic şi persistent. În anumite condiţii, la prelucrarea ulterioară a pieselor fasonate acesta poate influenţa negativ aderenţa în timpul lucrărilor de lăcuire, acoperire în strat sau lipire.