{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | Doză de spray | |
Execuţie | Doză de spray | |
Conţinut | 0,5 l | |
Culoarea | Alb de amestec | |
Forma | lichid | |
Punct de aprindere | < 0 °C | |
Temperatură de autoaprindere | 200 °C | |
Solubilitate în apă | insolubil | |
Caracteristici oxidante | nu | |
Intervalul de temperatură | -30 °C - 1.400 °C | |
Marcare substanţe periculoase | GHS02: Flacără; GHS05 Caustic; GHS07 Atenţie; GHS09 Periculos pentru mediu | |
Tip produs | Pastă ceramică / pastă cu particule de cupru |
Cod articol | 083069 500 | |
EAN / GTIN | 5412386058004 | |
Număr producător | 32351-AA |