Pastă cu particule de cupru Copper Paste 500 g

Cod articol: 083068 500
(63,00 € / 1 Kilogramm)
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (g) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Marcare substanţe periculoase: GHS02: Flacără; GHS07 Atenţie

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Doză de spray
Conţinut 0,5 l
Culoarea Cupru
Forma lichid
Punct de aprindere < 0 °C
Temperatură de autoaprindere 200 °C
Solubilitate în apă insolubil
Caracteristici oxidante nu
Intervalul de temperatură -30 °C - 1.100 °C
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS07 Atenţie
Tip produs Pastă ceramică / pastă cu particule de cupru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083068 500
EAN / GTIN 5412386059636
Număr producător 32340-AA

Descriere

Execuţie:

Pastă ce previne aderenţa, griparea şi coroziunea. Special pentru componente şi şuruburi expuse la căldură, presiune mare sau mediu coroziv cu petrol.
Pastă Anti-Seize de înaltă calitate pentru şuruburi şi montaj, pe bază calitativă de particule de cupru cu aplicare în picătură. Rezistentă la temperaturi de la -30 °C până la 1100 °C.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea expres.