{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | Doză de spray | |
Cap de pulverizare | Clever Straw | |
Conţinut | 0,5 l | |
Culoarea | galben-maro | |
Punct de aprindere | 78 °C | |
Solubilitate în apă | emulsifiabil | |
Caracteristici oxidante | nu | |
Vâscozitate cinematică | < 7 mm2/s | |
Temperatură de depozitare | 15 °C - 50 °C | |
Marcare substanţe periculoase | GHS02: Flacără | |
Denumirea producătorului | 5-56 + PTFE 500 | |
Tip produs | Ulei multifuncţional / ulei universal |
Cod articol | 083048 500 | |
EAN / GTIN | 5412386068768 | |
Număr producător | 33199-AA |