{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | Canistră | |
Conţinut | 5.000 ml | |
Culoarea | transparent | |
Punct de fierbere | 84 – 106 °C | |
Punct de aprindere | < 0 °C | |
Temperatură de autoaprindere | > 200 °C | |
Vâscozitate cinematică | 0,7 | |
Temperatură de depozitare | 0 – 30 °C | |
Marcare substanţe periculoase | GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării; GHS08: Pericol pentru sănătate; GHS09 Periculos pentru mediu | |
Tip produs | Substanţă de curăţare frâne |
Cod articol | 083043 5 | |
EAN / GTIN | 4017777254006 |