{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | Doză de spray | |
Cap de pulverizare | Standard | |
Conţinut | 0,5 l | |
Culoarea | albastru-verde | |
Punct de fierbere | 190 °C - 250 °C | |
Punct de aprindere | 78 °C | |
Solubilitate în apă | emulsifiabil | |
Vâscozitate dinamică | 3,9 mPas | |
Temperatură de depozitare | 15 °C - 50 °C | |
Marcare substanţe periculoase | GHS02: Flacără | |
Tip produs | Substanţă de curăţare a sistemului / ulei de curăţare |
Cod articol | 083025 500 | |
EAN / GTIN | 5412386006319 | |
Număr producător | 10110-AU |