Agent sigur de curăţare Lectra Clean II, 500 ml, Tip: 500

Cod articol: 083022 500
(43,68 € / 1 Litre)
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,84 € / buc.
    (43,68 € / 1 Litre)
  • de la 12 buc.
    18,20 € / buc.
    (36,40 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Marcare substanţe periculoase: GHS02: Flacără

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Doză de spray
Conţinut 0,5 l
Punct de aprindere 63 °C
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără
Tip produs Substanţă universală de curăţare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083022 500
EAN / GTIN 5412386004889
Număr producător 30449-AK

Descriere

Execuţie:

Substanţă puternică de curăţare ce acţionează în profunzime, cu siguranţă de utilizare crescută. Rezistenţă dielectrică ridicată de 43 kV, punct de aprindere înalt de 63 °C. Ideală pentru murdăriile rezistente de pe componentele mecanice, precum şi de pe electromotoare, tablouri de comandă, transformatoare etc.

Notă:

Volumul dozei 500 ml (+ 25 %).
Nu se livrează în toate ţările. Nu este posibilă livrarea expres. Produse cu fracţiuni de gaz carburant şi care au astfel un conţinut foarte ridicat de substanţă activă de cca. 95%. Se obţine astfel putere maximă.