Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ulei multifuncţional 600 ml

Cod articol: 083000 600

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Marcare substanţe periculoase: GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Doză de spray
Cap de pulverizare Standard
Conţinut 0,6 l
Culoarea maro deschis
Punct de fierbere 176 °C
Punct de aprindere 47 °C
Solubilitate în apă insolubil
Caracteristici oxidante nu
Vâscozitate cinematică < 1 mm2/s
Temperatură de depozitare 15 °C - 50 °C
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării
Tip produs Ulei multifuncţional / ulei universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083000 600
Număr producător 083000 600

Descriere

Execuţie:

Uleiul multifuncţional WD-40 testat la nivel mondial este inodor, ecologic, fără teflon, răşină, silicon şi acizi.

Aplicaţie:

  • Dizolvant de rugină cu efect pronunţat de capilaritate − desface în scurt timp legăturile ruginite, precum şi şuruburile şi piuliţele blocate.
  • Substanţa de curăţare: dizolvă murdăria întărită, nu se lipeşte şi nu acoperă cu răşină.
  • Lubrifiant pentru toate suprafeţele de alunecare, mecanică fină, balamale, cabluri Bowden, lacăte şi feronerii.
  • Protecţie contra coroziunii: WD-40 trece pe sub umezeală, pătrunde în porii materialului protejat şi conservă. Uneltele sensibile şi valoroase îşi menţin valoarea.
  • Spray-ul de contact: îndepărtează umiditatea din componentele electrice.

Notă:

Aprobări: Printre altele Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea expres.