{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime dispozitiv | 700 mm | |
Lăţime dispozitiv | 750 mm | |
Înălţime dispozitiv | 800 mm | |
Lungime coş de utilizare | 530 mm | |
Lăţimea coşului de utilizare | 450 mm | |
Lungime cuvă de curăţare | 650 mm | |
Lăţime cuvă de curăţare | 500 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 550 mm | |
Volum cuvă de curăţare | 140 l | |
Conținut indicat | 142 l | |
Putere de încălzire | 7.500 W | |
Putere maximă ultrasunete | 2.400 W | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare de la reţea | |
Tensiune nominală | 400 V | |
Putere absorbită | 8.840 W | |
Posibilitate de extindere separator de ulei | nu | |
Posibilitate de extindere filtrare pompă | nu | |
Posibilitate de extindere modul de clătire | nu | |
Posibilitate de extindere modul de uscare | nu | |
Greutate | 80 kg | |
Tip produs | Aparat de curăţat cu ultrasunete |
Cod articol | 082925 140 | |
EAN / GTIN | 2050002003521 | |
Număr producător | 101541 |