{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime dispozitiv | 300 mm | |
Lăţime dispozitiv | 190 mm | |
Înălţime dispozitiv | 220 mm | |
Lungime coş de utilizare | 191 mm | |
Lăţimea coşului de utilizare | 95 mm | |
Lungime cuvă de curăţare | 235 mm | |
Lăţime cuvă de curăţare | 134 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 97 mm | |
Volum cuvă de curăţare | 3 l | |
Conținut indicat | 1,9 l | |
Putere de încălzire | 200 W | |
Putere maximă ultrasunete | 320 W | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare de la reţea | |
Tensiune nominală | 230 V | |
Putere absorbită | 280 W | |
Posibilitate de extindere separator de ulei | nu | |
Posibilitate de extindere filtrare pompă | nu | |
Posibilitate de extindere modul de clătire | nu | |
Posibilitate de extindere modul de uscare | nu | |
Greutate | 2,8 kg | |
Tip produs | Aparat de curăţat cu ultrasunete |
Cod articol | 082923 3 | |
Număr producător | 101636+100002 |