{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime dispozitiv | 355 mm | |
Lăţime dispozitiv | 290 mm | |
Înălţime dispozitiv | 320 mm | |
Lungime coş de utilizare | 240 mm | |
Lăţimea coşului de utilizare | 181 mm | |
Lungime cuvă de curăţare | 297 mm | |
Lăţime cuvă de curăţare | 238 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 200 mm | |
Volum cuvă de curăţare | 12 l | |
Conținut indicat | 9 l | |
Putere de încălzire | 800 W | |
Putere maximă ultrasunete | 800 W | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare de la reţea | |
Tensiune nominală | 230 V | |
Putere absorbită | 1.000 W | |
Posibilitate de extindere separator de ulei | nu | |
Posibilitate de extindere filtrare pompă | nu | |
Posibilitate de extindere modul de clătire | nu | |
Posibilitate de extindere modul de uscare | nu | |
Greutate | 7,3 kg | |
Tip produs | Aparat de curăţat cu ultrasunete |
Cod articol | 082923 12 | |
EAN / GTIN | 2050001962713 | |
Număr producător | 101640 + 100004 |