{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime dispozitiv | 1.100 mm | |
Lăţime dispozitiv | 580 mm | |
Înălţime dispozitiv | 850 mm | |
Lungime coş de utilizare | 770 mm | |
Lăţimea coşului de utilizare | 470 mm | |
Lungime cuvă de curăţare | 820 mm | |
Lăţime cuvă de curăţare | 545 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 435 mm | |
Volum cuvă de curăţare | 240 l | |
Conținut indicat | 200 l | |
Lăţime racord scurgere | 1 inch | |
Putere de încălzire | 9.000 W | |
Putere maximă ultrasunete | 8.000 W | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare de la reţea | |
Tensiune nominală | 400 V | |
Putere absorbită | 11.300 W | |
Posibilitate de extindere separator de ulei | da | |
Posibilitate de extindere filtrare pompă | da | |
Posibilitate de extindere modul de clătire | da | |
Posibilitate de extindere modul de uscare | da | |
Greutate | 90 kg | |
Tip produs | Aparat de curăţat cu ultrasunete |
Cod articol | 082922 240 | |
Număr producător | SW240MOD-B / 101492 / 101510 |