Set de inserţii filetate, 100 buc. M8

Cod articol: 082818 M8
Setați prețul 100 buc. (0,76 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet tip / mărime Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M8
Adâncime filet max. 1,5×D
Pas filet 1,25
Conţinutul setului 100
Tip produs Inserţie filetată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082818 M8
EAN / GTIN 4250361212109
Număr producător 41300080012/11

Descriere

Execuţie:

Inserţii metrice pentru filet, din sârmă de oţel superior inoxidabil, arcuit. Filet cu parcurgere liberă pas cu pas, începutul inserţiei este separat de margine după montare. Formă constructivă optimizată cu zonă nouă de introducere, care permite introducerea şi rotirea inserţiei la fel ca un şurub.
Inserţii filetate HeliCoil®plus din oţel inoxidabil foarte rezistente la uzură, frecare redusă a filetului cu toleranţe reduse, calitate înaltă a suprafeţei precum şi rezistenţă la coroziune şi la solicitare termică. Forma constructivă flexibilă permite distribuirea uniformă a sarcinii şi a tensiunii şi generează astfel îmbinări prin înşurubare durabile de cea mai înaltă calitate pentru toate sarcinile de regim (static, dinamic) cu transmitere ideală a forţei. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părţi.

Aplicaţie:

Pentru repararea economică a fileturilor deteriorate sau uzate şi ca element de construcţie pentru întărirea filetului la utilizarea unor materiale cu rezistenţă redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).

Notă:

La cerere se pot livra inserţii autoblocante şi alte dimensiuni.
  • Pentru calibre tampon recomandate pentru verificarea filetului consultaţi începând cu Cod 486000.
  • La cerere se pot livra inserţii autoblocante, alte dimensiuni şi inserţii cu filet UNC/UNF.