Set de inserţii filetate, 10 buc. respectiv 20 buc., 1×D, Filet tip / mărime: M16

Cod articol.: 082810 M16
Setați prețul 10 buc. (4,32 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet tip / mărime Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M16
Adâncime filet max. 1×D
Conţinutul setului 10
Tip produs Inserţie filetată

Identificare și clasificare

Cod articol 082810 M16
EAN / GTIN 4250361200823
Număr producător 41890160016/10
Producător/responsabil Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Descriere

Execuţie:

Inserţii metrice pentru filet, din sârmă de oţel superior inoxidabil, arcuit. Filet cu parcurgere liberă pas cu pas, începutul inserţiei este separat de margine după montare. Formă constructivă optimizată cu zonă nouă de introducere, care permite introducerea şi rotirea inserţiei la fel ca un şurub.
Inserţii filetate HeliCoil®plus din oţel inoxidabil foarte rezistente la uzură, frecare redusă a filetului cu toleranţe reduse, calitate înaltă a suprafeţei precum şi rezistenţă la coroziune şi la solicitare termică. Forma constructivă flexibilă permite distribuirea uniformă a sarcinii şi a tensiunii şi generează astfel îmbinări prin înşurubare durabile de cea mai înaltă calitate pentru toate sarcinile de regim (static, dinamic) cu transmitere ideală a forţei. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părţi.

Aplicaţie:

Pentru repararea economică a fileturilor deteriorate sau uzate şi ca element de construcţie pentru întărirea filetului la utilizarea unor materiale cu rezistenţă redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).

Livrare:

Set de 10 piese.

Notă:

La cerere se pot livra inserţii autoblocante şi alte dimensiuni.
  • Calibru tampon cu filet potrivit pentru testarea filetului, a se vede cod 486000 ff.
  • La cerere se pot livra inserţii autoblocante, alte dimensiuni şi inserţii cu filet UNC/UNF.