Set pentru repararea fileturilor DIN 8140 M4

Cod articol: 082800 M4
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M (×pasul filetului) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ găurii de centrare 4,2 mm
    Filet M M4
    Număr inserţii filetate 60
    Tip produs Reparaţia fileturilor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 082800 M4
    EAN / GTIN 4250361200045
    Număr producător 41851040000/10

    Descriere

    Execuţie:

    Inserţii filetate HeliCoil®plus din oţel inox foarte rezistente la uzură, frecare redusă a filetului cu toleranţe reduse, calitate înaltă a suprafeţei precum şi rezistenţă la coroziune şi la solicitare termică. Forma constructivă flexibilă permite distribuirea uniformă a sarcinii şi a tensiunii şi generează astfel îmbinări prin înşurubare durabile de cea mai înaltă calitate pentru toate sarcinile de regim (static, dinamic) cu transmitere ideală a forţei. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părţi.
    Set complet de reparaţie pentru câte o mărime metrică de filet în geantă din plastic.

    Aplicaţie:

    Pentru repararea economică a fileturilor deteriorate sau uzate şi ca element de construcţie pentru întărirea filetului la utilizarea unor materiale cu rezistenţă redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).

    Livrare:

    • 1 tarod manual HSS.
    • 1 arbore încorporat.
    • 1 geantă din plastic L×l×H 180×165×45 mm (până la Ref. M8) resp. 245×225×50 mm (începând cu Ref. M10).
    • Câte 20 (până la Ref. M6) resp. 10 (de la Ref. M8) inserţii filetate pentru găuri străpunse din oţel superior în orice lungime (1×D / 1,5×D / 2×D).
    1 burghiu elicoidal.
    1 spărgător pentru şuruburi rupte.

    Notă:

    Pentru tarozi de maşină HSS-E-PM cu strat de acoperire TiCN consultaţi Cod 133550 şi Cod 138200.
    • Pentru calibre tampon recomandate pentru verificarea filetului consultaţi începând cu Cod 486000.
    • La cerere se pot livra inserţii autoblocante, alte dimensiuni şi inserţii cu filet UNC/UNF.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături