Ulei pentru tarod 1

Cod articol: 082742 1
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut în l resp. kg Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Execuţie Canistră
    Conţinut 1 l
    Punct de aprindere > 240 °C
    Solubilitate în apă insolubil
    Vâscozitate cinematică 315 mm2/s - 385 mm2/s
    Tip produs Ulei pentru filet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 082742 1
    EAN / GTIN 2050001740342
    Număr producător 81FTMZ1L

    Descriere

    Execuţie:

    Ulei special pentru tarozi, pentru filetare.

    Descriere:

    Turaţia şi fluxul de căldură generează la nivel local o căldură de frecare suplimentară, care plastifiază toate tipurile de materiale metalice. Astfel se pot realiza găuri în numeroase grosimi ale materialelor, fără aşchii, în doar câteva secunde.
    Datorită conturului poligonal din HM, burghiul generează căldură de frecare, care plastifiază toate tipurile de materiale metalice. Astfel se pot realiza în doar câteva secunde, găuri în numeroase grosimi ale materialelor, fără aşchii.

    Avantaj:

    • Economie de costuri şi de timp faţă de procedeul convenţional (de ex. piuliţele de nituri).
    • Fără aşchii, fără reziduuri; înlocuieşte piuliţele niturilor, piuliţele pentru sudură şi piuliţele cu autonituire.
    • Bază solidă pentru fileturi cu forţe mari de separare.
    • Pentru toate grosimile uzuale ale materialelor şi dimensiunile uzuale ale fileturilor (filet conform ISO DIN 13).