Set iniţial standard M12

Cod articol: 082710 M12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pentru filet M M12
    Tip produs Dispozitive de găurire prin deformare plastică, fără aşchii

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 082710 M12
    EAN / GTIN 2050001739957
    Număr producător 90 082710 M12

    Descriere

    Descriere:

    Datorită conturului poligonal din carbură, burghiului generează căldură de frecare, care plastifiază toate tipurile de materiale metalice. Astfel se pot realiza în doar câteva secunde, găuri în numeroase grosimi ale materialelor, fără aşchii.

    Avantaj:

    • Economie de costuri şi de timp faţă de procedeul convenţional (de ex. piuliţele de nituri).
    • Fără aşchii, fără reziduuri; înlocuieşte piuliţele niturilor, piuliţele pentru sudură şi piuliţele cu autonituire.
    • Bază solidă pentru fileturi cu forţe mari de separare.
    • Pentru toate grosimile uzuale ale materialelor şi dimensiunile uzuale ale fileturilor (filet conform ISO DIN 13).

    Livrare:

    • 1 mandrină specială CM2 cu inel de răcire.
    • 1 cheie cu capăt cu gheară şi capăt fix.
    • 4 bucşe elastice ER25 în Ref. compatibile cu M4 − M12.
    • 1 burghiu de prelucrare continuă fără aşchii Flowdrill cu dimensiunea aleasă a filetului.
    • 1 tarod Flowtap cu dimensiunea aleasă a filetului.
    • 1 agent special de separare pentru găurirea fără aşchii, inclusiv perie de alamă (FDKS100; 100 g).
    • 1 ulei special pentru tarod, inclusiv pensulă cu peri (FTMZ100; 100 ml).
    • 1 cutie transport plus instrucţiuni pe scurt (manualul detaliat este disponibil pentru descărcare ca PDF).

    Notă:

    Alte modele şi seturi pentru aplicaţii speciale (de ex. pentru table subţiri) disponibile la cerere. Pentru tarozi compatibili, consultaţi catalogul începând de la Cod 139115.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături