Șurubelniță TORQ-SET mărimea 8 hexagonală externă C 6,3 L.25 mm

Cod articol: 08260008
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 08260008
EAN / GTIN 4018754011704
Număr producător 08260008
L-Număr L60010 1614

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile TORQ-SET®

Caracteristică:

  • Hexagonal extern [inch): 1/4
  • Acționare hexagonală externă: C 6,3
  • Lungime [mm): 25 mm
  • Profil de ieșire: TORQ-SET®
  • Dimensiune Profil de ieșire: 8
  • Greutate: 5 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături