Execuţie:
- DIN 863-3
- Citire: 0,01 mm
- Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
- Opritor clichet
- Fețe de măsurare întărite
- Cadru din fontă maleabil, lăcuit
Descriere:
Micrometru exterior pentru pereții țevilor. Citire 0,01 mm, piese de citire cromate mat. Etrier din fontă maleabilă. Forța de măsurare este controlată de un clichet de palpare. Suprafețele de măsurare sunt călite. Diametrul axului 6,5 mm, diametrul tamburului de măsurare 20 mm, pas 0,5 mm, diametrul bilei 6,5 mm. Ambalare: cutie de carton
Caracteristică:
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 25
- Limita de eroare (mm): 0,001 mm
- Limita de eroare (µm): 3 µm
- Pas ax_mm: 0,5 mm
- Diametru ax_mm: 6,5 mm
Standard:
Factory standard