Aspirare fum de sudură Easy Arm 2 2

Cod articol: 082304 2
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Numărul de filtre/ braţe Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volum de aspirare per braţ 110 m2/h
Lungimea totală 490 mm
Lăţimea totală 255 mm
Înălţimea totală 470 mm
Greutate 15 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Frecvenţă de reţea 50 Hz - 60 Hz
Tensiune de reţea 100 V - 240 V
Putere absorbită 80 W
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Tip produs Sistem aspirare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082304 2
EAN / GTIN 4003008095333
Număr producător 0CA10-002

Descriere

Execuţie:

Performanţă mare de aspirare − Filtrare eficientă − Funcţionare silenţioasă. Filtrarea aerului de proces în 3 etape:
  • Prefiltru pentru praf şi particule mai mari.
  • Filtru combinat pentru microparticule.
  • Filtrul de cărbune activ reţine gazele toxice.

Indicator vizual şi sonor pentru schimbarea filtrului. Filtru cu construcţie similară pentru EASY ARM 1 şi EASY ARM 2. Interfaţă pentru conectarea staţiilor de lipit i-CON.
Montajul sistemul se face cu ajutorul suportului adecvat pentru masă. Accesorii precum braţele şi duzele de aspiraţie le găsiţi în magazinul online la Cod 082306082313.
Puterea de aspirare este setată la sistem în mod individual pentru fiecare braţ de aspiraţie, prin apăsare pe buton.