{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Volum de aspirare per braţ | 110 m2/h | |
Lungimea totală | 255 mm | |
Lăţimea totală | 255 mm | |
Înălţimea totală | 470 mm | |
Greutate | 7,5 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz - 60 Hz | |
Tensiune de reţea | 100 V - 240 V | |
Putere absorbită | 40 W | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Tip produs | Sistem aspirare |
Cod articol | 082303 1 | |
EAN / GTIN | 4003008095326 | |
Număr producător | 0CA10-001 |