{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tensiune de reţea | 240 V | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare la reţea | |
Lungime | 145 mm | |
Lăţime | 80 mm | |
Înălţime | 103 mm | |
Timp de încălzire la 280 °C | 9 s | |
Interval de reglare a temperaturii vârfului de lipit | 150 °C - 450 °C | |
Greutatea ciocanului de lipit fără cablu de alimentare | 30 g | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Tip produs | Staţie de lipit | |
Putere absorbită | 80 W |
Cod articol |
082301 PICOMK2
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4003008089288
Copiaţi |
|
Producător | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de |