{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | ANA60 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Puterea maximă de încălzire | 190 W | |
Timp de încălzire la 280 °C | cca 60 s | |
Putere de încălzire | 60 W | |
Interval de reglare a temperaturii vârfului de lipit | 150 °C - 450 °C | |
Greutatea ciocanului de lipit fără cablu de alimentare | 60 g | |
Tip produs | Staţie de lipit |
Cod articol | 082300 ANA60 | |
Număr producător | 0ANA60 |