{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea vârfului de lipit | 1 mm - 4,8 mm | |
Timp de încălzire | ca. 50 s | |
Putere de încălzire reglabilă continuu | 25 W - 130 W | |
Temperatura maximă a vârfului de lipit | 580 °C | |
Durata de funcţionare a unei umpleri cu gaz | 40 min - 120 min | |
Tip de gaz | Gaz butan | |
Tip de aprindere | Aprindere piezo-electrică | |
Greutatea ciocanului de lipit cu gaz | 121 g | |
Tip produs | Aparat de lipit |
Cod articol | 082250 130 | |
EAN / GTIN | 4003008061550 | |
Număr producător | 0G13400141 |