Micrometru cu disc gradat cu citire 0,01 mm 0-15 mm 50 mm

Cod articol: 0822301
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0822301
    EAN / GTIN 4029713223946
    Număr producător 0822301
    L-Număr L40510 125

    Descriere

    Execuţie:

    • Standard din fabrică
    • Citire: 0,01 mm
    • Fețe de măsurare din carbură
    • Opritor clichet
    • Dia disc. 60 mm
    • Cadru din fontă maleabil, lăcuit

    Descriere:

    Micrometru cu discuri gradate cu etrier din fontă maleabilă - adâncimea etrierului 50 mm. Citire 0.01mm, suprafețe de măsurare din carbură. Forța de măsurare este controlată de un clichet de palpare. Diametrul axului 6,5 mm, diametrul tamburului de măsurare 20 mm, pas 1 mm. Ambalare: cutie de carton

    Caracteristică:

    • Citire: 0,01 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 15
    • Pas ax_mm: 1 mm
    • Diametru ax_mm: 6,5 mm

    Standard:

    Factory standard

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături