Aparat rapid de lipit Multi-Sprint, ERSA Tip: 960ED

Cod articol: 082200 960ED
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ERSA Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ERSA 960ED
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Lăţimea vârfului de lipit 3,2 mm
Puterea maximă de încălzire 150 W
Putere de încălzire 75 W
Temperatura vârfului de lipit după 3 minute 350 °C
Greutate fără cablu de alimentare 100 g
Tip produs Aparat de lipit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082200 960ED
EAN / GTIN 4003008060829
Număr producător 0960ED

Descriere

Execuţie:

Aparat de lipit electric foarte uşor cu element de încălzire PTC. Timp de încălzire cca. 20 de secunde. Prin apăsarea periodică este posibilă distribuirea uniformă a caldurii pe zona de lipire. Vârf de lipire cu încălzire din interior şi randament ridicat. Cablu de alimentare de 1,5 m.

Aplicaţie:

Special în domeniul de montare şi reparaţii deoarece aparatul de lipire poate fi utilizat în mod universal la interval de la 15 − 100 W (ca aparat standard de lipire).