Coş de utilizare xtra TT, Tip: 6

Cod articol: 082104 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime coş de utilizare 255 mm
Lăţimea coşului de utilizare 130 mm
Înălţime coş de utilizare 70 mm
Capacitate coş de utilizare 6 l
Forţă portantă maximă 3 kg
Tip produs Coş de utilizare

Identificare și clasificare

Cod articol 082104 6
EAN / GTIN 4250004100213
Producător Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descriere

Execuţie:

Fabricat din oțel inoxidabil (Cod W 1.4301) și cu mânere acoperite cu Rilsan.

Adaptat pentru:

Aparat de curățat cu ultrasunete cod 082001 tip 6.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături