Coş de utilizare xtra ST 160

Cod articol: 082103 160
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime coş de utilizare 480 mm
Lăţimea coşului de utilizare 525 mm
Înălţime coş de utilizare 300 mm
Capacitate coş de utilizare 160 l
Forţă portantă maximă 50 kg
Tip produs Coş de utilizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082103 160
EAN / GTIN 4250004100145

Descriere

Execuţie:

Fabricat din oțel inoxidabil (Cod W 1.4301) și cu mânere acoperite cu Rilsan.

Adaptat pentru:

Coș adecvat pentru 082002 160.