{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Lăţimea vârfului de lipit | 5,3 mm | |
Putere de încălzire | 150 W | |
Temperatura vârfului de lipit după 3 minute | 450 °C | |
Recomandat pentru secţiuni transversale Cu de până la | 6 mm2 | |
Greutate fără cablu de alimentare | 245 g | |
Tip produs | Aparat de lipit |
Cod articol | 082100 150 | |
EAN / GTIN | 4003008069488 | |
Număr producător | 0155JD |