{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Elmasonic Easy 1L | |
Volum | 0,9 l | |
Lungime dispozitiv | 235 mm | |
Lăţime dispozitiv | 135 mm | |
Înălţime dispozitiv | 200 mm | |
Lungime coş de utilizare | 155 mm | |
Lăţimea coşului de utilizare | 70 mm | |
Lungime cuvă de curăţare | 185 mm | |
Lăţime cuvă de curăţare | 80 mm | |
Înălţime cuvă de curăţare | 55 mm | |
Volum cuvă de curăţare | 1 l | |
Putere de încălzire | 60 W | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tensiune nominală | 220 V - 240 V | |
Greutate | 2 kg | |
volum de lucru recomandat | 0,7 l | |
Tip produs | Aparat de curăţat cu ultrasunete | |
Clasă de protecţie IP | IP 20 |
Cod articol | 082003 1 | |
EAN / GTIN | 4250004100626 | |
Producător | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |