Micrometru exterior cu piese AMB interschimbabile, TCT, 0,01 mm 1800 - 2000 mm

Cod articol: 0819527
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 0819527
    EAN / GTIN 4029713223939
    Număr producător 0819527

    Descriere

    Execuţie:

    • Citire: 0,01 mm
    • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
    • Manetă de blocare
    • Opritor clichet
    • Fețe de măsurare din carbură
    • Izolată termic
    • Cadru din fontă maleabil acoperit* sau cadru din aliaj ușor acoperit cu nicovală interschimbabilă

    Descriere:

    Micrometru exterior cu inserții interschimbabile, citire 0,01 mm. Piesele de citire sunt cromate mat. Suport din metal ușor vopsit. Cu pârghie de prindere și protecție termică a mâinii. Măsurarea controlului forței de control prin clichet cu palpator. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu carbură. Diametrul axului 8mm, diametrul tamburului de măsurare 20mm, pas 0,5mm. Livrarea include un instrument de reglare în cutie de lemn asortată.

    Caracteristică:

    • Citire: 0,01 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 1800 - 2000
    • Pas ax_mm: 1 mm
    • Diametru ax_mm: 8 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături