Micrometru exterior cu bloc de măsurare rel. 50 mm 800 - 900 mm

Cod articol: 0817524
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0817524
EAN / GTIN 4029713233372
Număr producător 0817524

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-3
  • Citire directă 0,01 mm, fără adăugare din cauza pasului filetului 1 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Reglarea axului 50 mm
  • Nicovală reversibilă (înșurubată) pentru extinderea domeniului de măsurare
  • Inel de blocare
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Izolată termic
  • Cadru robust din aliaj ușor acoperit

Descriere:

Micrometru exterior cu bloc de calibrare 50mm MB: 800-900mm

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 800 - 900
  • Limita de eroare (mm): 0,01 mm
  • Limita de eroare (µm): 10 µm
  • Pas ax_mm: 1 mm
  • Diametru ax_mm: 10 mm

Standard:

DIN 863

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături