Recuperator magnetic flexibil, Forţa de întindere a magnetului: 500g

Cod articol: 081670 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.096 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Forţa de întindere a magnetului (g) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 8 mm
Lungimea totală 520 mm
⌀ magnet 6 mm
Forţa magnetului 5 N
Forţa de întindere a magnetului 500 g
Tip produs Recuperatoare magnetice

Identificare și clasificare

Cod articol 081670 500
EAN / GTIN 4045197487117
Număr producător 081670 500
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu magnet permanent. Coadă cromată cu posibilitate de îndoire şi cu mâner ergonomic din plastic realizat din 2 componente.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături