Execuţie:
- DIN 863-1
- Citire directă 0,01 mm, fără adăugare din cauza pasului filetului 1 mm
- Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
- Inel de blocare
- Opritor clichet
- Fețe de măsurare din carbură
- Izolată termic
- Cu o mișcare a axului de 50 mm și un domeniu larg de măsurare
- Cadru din fier ductil sferoid, cadru din aliaj ușor lăcuit sau acoperit
Descriere:
Micrometru exterior, citire 0,01 mm. Piese de citire cromate mat, reglarea axului 50 mm. Include inel de prindere și protecție termică a mâinii. Forța de măsurare este controlată prin intermediul unui ambreiaj cu fricțiune. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu carbură, suportul este din fontă maleabilă, lăcuită. Diametrul axului 8mm, diametrul tamburului de măsurare 24mm, pas 1mm. Livrare fără calibrator de reglare în cutie de lemn asortată.
Caracteristică:
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 200 - 250
- Limita de eroare (mm): 0,008 mm
- Limita de eroare (µm): 8 µm
- Pas ax_mm: 1 mm
- Diametru ax_mm: 8 mm
Standard:
DIN 863-1