Micrometru exterior suprafețe de măsurare din carbură Citire 0,01 mm 150 - 200 mm

Cod articol: 0816504
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0816504
EAN / GTIN 4029713223700
Număr producător 0816504

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-1
  • Citire directă 0,01 mm, fără adăugare din cauza pasului filetului 1 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Inel de blocare
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Izolată termic
  • Cu o mișcare a axului de 50 mm și un domeniu larg de măsurare
  • Cadru din fier ductil sferoid, cadru din aliaj ușor lăcuit sau acoperit

Descriere:

Micrometru exterior, citire 0,01 mm. Piese de citire cromate mat, reglarea axului 50 mm. Include inel de prindere și protecție termică a mâinii. Forța de măsurare este controlată prin intermediul unui ambreiaj cu fricțiune. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu carbură, suportul este din fontă maleabilă, lăcuită. Diametrul axului 8mm, diametrul tamburului de măsurare 24mm, pas 1mm. Livrare fără calibrator de reglare în cutie de lemn asortată.

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 150 - 200
  • Limita de eroare (mm): 0,007 mm
  • Limita de eroare (µm): 7 µm
  • Pas ax_mm: 1 mm
  • Diametru ax_mm: 8 mm

Standard:

DIN 863-1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături