Oglindă telescopică de inspecţie 43X65 mm

Cod articol: 081630 43X65
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.727 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime fără oglindă 270 mm - 980 mm
Lungime oglindă 65 mm
Lăţimea oglinzii 43 mm
Tip produs Oglindă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081630 43X65
EAN / GTIN 2050001671431

Descriere

Execuţie:

Oglindă cu ramă metalică, coadă cromată.
Cu coadă telescopică extensibilă. Mâner mare, cu protecţie la răsucire şi articulaţie robustă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Dimensiunea oglinzii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături