Șurubelniță hexagonală externă C 6,3 L.25 mm

Cod articol: 08162020
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 08162020
EAN / GTIN 4018754234585
Număr producător 08162020
L-Număr L60010 5416

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile interne TORX PLUS®

Caracteristică:

  • Hexagonal extern [inch): 1/4
  • Acționare hexagonală externă: C 6,3
  • Lungime [mm): 25 mm
  • Nr.: 1442 IP 20
  • Dimensiune Profil de ieșire: IP 20
  • Greutate: 5 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături