Șurubelniță hexagonală externă C 6,3 L.25 mm

Cod articol: 08162008
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 08162008
EAN / GTIN 4018754234547
Număr producător 08162008
L-Număr L60010 5412

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile interne TORX PLUS®

Caracteristică:

  • Hexagonal extern [inch): 1/4
  • Acționare hexagonală externă: C 6,3
  • Lungime [mm): 25 mm
  • Nr.: 1438 IP 8
  • Dimensiune Profil de ieșire: IP 8
  • Greutate: 4 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături