Bit stea cu 5 vârfuri hexagonal extern C 6,3 L.26 mm

Cod articol: 08161020
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 08161020
EAN / GTIN 4018754153961
Număr producător 08161020
L-Număr L60010 4720

Descriere

Descriere:

  • Cu un orificiu în vârful de antrenare
  • Pentru șuruburi interne de 5 stele cu tije

Caracteristică:

  • Hexagonal extern [inch): 1/4
  • Acționare hexagonală externă: C 6,3
  • Lungime [mm): 26 mm
  • Nr.: 1442 TPI 20
  • Greutate: 5 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături