Bit de înşurubare de dimensiuni T 25 TORX dimensiune 4,4 mm hexagonal C 6,3 L.26 mm

Cod articol: 08160025
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 08160025
EAN / GTIN 4018754011438
Număr producător 08160025
L-Număr L60010 3956

Descriere

Descriere:

  • Cu un orificiu în vârful de antrenare
  • Pentru șuruburi interne TORX® (REZISTENTE LA ȘOCURI TORX®)

Caracteristică:

  • Hexagonal extern [inch): 1/4
  • Acționare hexagonală externă: C 6,3
  • Lungime [mm): 26 mm
  • Nr.: 1443
  • Profil de ieșire: TORX®
  • Dimensiune Profil de ieșire: T 25
  • Greutate: 6 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături