Încărcător C-MULTI

Cod articol: 081590 C-MULTI
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Interfaţă: Interfaţă USB
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interfaţă Interfaţă USB
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Tensiune nominală 100 V - 240 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Curent maxim de încărcare 0,8 A
Număr maxim de locuri de încărcare 5
Lungime 151,8 mm
Lăţime 47 mm
Înălţime 149,6 mm
Tip produs Încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081590 C-MULTI
EAN / GTIN 4013674161126
Număr producător 1001-0093

Descriere

Execuţie:

Staţii de întreţinere şi de încărcare comandate cu microcontroler pentru celule de acumulator cu monitorizarea fiecărui compartiment şi depistarea acumulatorilor cu defecte. Afişaj de stare pentru fiecare locaş de încărcare, decuplare automată la finalul încărcării, protecţie la supraîncărcare şi încărcare de menţinere. Tensiune de intrare 100−240 V.
Cu tehnologie inteligentă „PERFECT 7” de încărcare (testare rapidă a capacităţii, preîncărcare, analiza stării acumulatorului, încăcare rapidă, dezactivare IQ, încăcare top‑off, încărcare cu amperaj redus) şi cu afişaj în 3 culori cu LED-uri, pentru citirea stării celulelor.

Aplicaţie:

Locuri de încărcare acumulator NiMH: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D şi 1 × bloc 9V.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB