{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 20 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Flux luminos | 220 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 80 lm | |
Durata de iluminare | 2,5 h | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Corpuri de iluminat | Modul LED | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 1,1 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
Lungimea totală | 170 mm | |
Lăţimea totală | 20 mm | |
Greutate | 83 g | |
Tip produs | Lanternă de buzunar |
Cod articol | 081579 170 | |
EAN / GTIN | 4062406056872 | |
Număr producător | 081579 170 |